Dornring, bred, Invändig-⌀×tjocklek b1: 13X3mm

Art-nr.: 309930 13X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2084

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 13 mm
Tjocklek b1 3 mm
Utförande bred
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 22 mm
Produktslag Fräsdornring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309930 13X3
EAN/GTIN 4045197307088
Tillverkarens nummer 2084B/13X3

Benämning

Utförande:

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad ytter-⌀, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen