{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar fäste | PSC 80 | |
gängaM | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Produktslag | Kylmedierör |
Artikelnummer | 309885 80 | |
EAN/GTIN | 2050002050563 | |
Tillverkarens nummer | PS8.ER1.020.032 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
PSC-kylmedierör, för PSC: 80
på begäran
I lager
265 styck i lager
436,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
171,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 39,5 mm |
gängaM | M20×2 | M20×1,5 |
L1 | 15 mm | |
Maximalt tryck | 120 bar | |
passar fäste | PSC 80 | HSK 80 |
Produktslag | Kylmedierör | Kylmedierör |