{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar fäste | PSC 50 | |
gängaM | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
totallängd L | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Produktslag | Kylmedierör |
Artikelnummer | 309885 50 | |
EAN/GTIN | 2050001945440 | |
Tillverkarens nummer | PS5.ER1.016.029 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
PSC-kylmedierör, för PSC: 50
på begäran
I lager
61 styck i lager
403,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
336 styck i lager
154,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 7 mm | 10 mm |
totallängd L | 29 mm | 33 mm |
gängaM | M16×1,5 | M16×1 |
L1 | 14 mm | |
Maximalt tryck | 120 bar | |
passar fäste | PSC 50 | HSK 50 |
Produktslag | Kylmedierör | Kylmedierör |