{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
chuckspännvidd | 4 mm - 32 mm | |
Norm | DIN 6388 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 33,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Gänga | M60×2,5 | |
max. åtdragningsmoment | 220 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309670 4-32 | |
EAN/GTIN | 4045197292179 | |
Tillverkarens nummer | 309670 4-32 |