OZ-hylsmuttrar 2-16 mm

Art-nr: 309670 2-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

chuckspännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6388 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    chuckspännvidd 2 mm - 16 mm
    Norm DIN 6388 D
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    totallängd L 24 mm
    Utvändig-⌀ D 43 mm
    Gänga M33×1,5
    max. åtdragningsmoment 100 Nm
    Produktslag Spännmutter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309670 2-16
    EAN/GTIN 4045197292155
    Tillverkarens nummer 309670 2-16

    Benämning

    Utförande:

    • Muttern är sätthärdad och slipad runt om.
    • Med kullagrad tryckring för högre spännkrafter och bättre rundgångsegenskaper.

    Passar till:

    OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen