Tätningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P 12 mm

Art-nr: 309668 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
spänn-⌀ 12 mm
För typ DI32
Utvändig-⌀ D 26,2 mm
Höjd L 2 mm
Produktslag Hylschucktillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309668 12
EAN/GTIN 2050001705297
Tillverkarens nummer 24603011200

Benämning

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
Vulkaniserade högtryckstätningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Passar till:

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 32DI.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.
  • Tätningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.
  • Tätningsbrickor DI40 på förfrågan.

Inte kompatibla med andra system av tätningsbrickor!

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Centro P" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen