Tätningsbricka för ER-spännmutter 20 mm

Art-nr: 309635 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ d 20 mm
För typ ER 32
Satsinnehåll 17
Utvändig-⌀ D 27 mm
Produktslag Tätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309635 20
EAN/GTIN 7640128495505
Tillverkarens nummer 9.32.200

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen