Tätningsbricka för ER-spännmutter 11 mm

Art-nr: 309635 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spänn-⌀ d 11 mm
    För typ ER 32
    Satsinnehåll 17
    Utvändig-⌀ D 27 mm
    Produktslag Tätning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309635 11
    EAN/GTIN 7640128495413
    Tillverkarens nummer 9.32.110

    Benämning

    Passar till:

    ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
    • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
    • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    • Lämplig upp till 80 bar.
    • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen