Tätningsbricka för ER-spännmutter 12 mm

Art-nr: 309630 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Clamping ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spänn-⌀ d 12 mm
    För typ ER 25
    Satsinnehåll 13
    Utvändig-⌀ D 21 mm
    Produktslag Tätning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309630 12
    EAN/GTIN 7640128495284
    Tillverkarens nummer 9.25.120

    Benämning

    Suitable for:

    ER clamping nuts No. 309615; 309621; 309652.
    All standard ER collet chucks.

    Note:

    • Clamping range = nominal size − 0.5 mm.
    • Clamping ⌀ 1 mm increments.
    • When ordering, please specify the required clamping ⌀ with order!
    • Suitable for up to 80 bar.
    • Installation situation: Labelling on the inner face of clamping nuts.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen