Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 25, spänn-⌀ d: 10mm

Art-nr.: 309630 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ d 10 mm
För typ ER 25
Satsinnehåll 13
Utvändig-⌀ D 21 mm
Produktslag Tätning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309630 10
EAN/GTIN 7640128495260
Tillverkarens nummer 9.25.100

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen