ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 4 mm

Art-nr: 309445 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ET 16
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,3 mm
Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309445 4
EAN/GTIN 4045197782854
Tillverkarens nummer 309445 4

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen