{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | |
fäste | ET 32 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4538 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
axiellt utdrag | 10 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309432 7 | |
EAN/GTIN | 2050001704092 | |
Tillverkarens nummer | 13366010700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 32, nom. spänn-⌀ d: 7mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 398,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 385,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 201,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
totallängd L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Manufacturer’s standard |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Collet |