ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation 6 mm

Art-nr: 309432 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 6 mm
    fäste ET 32
    Norm Verkstadsnorm
    Typ 4538 E
    Utvändig-⌀ D 33 mm
    totallängd L 43 mm
    axiellt utdrag 10 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309432 6
    EAN/GTIN 2050001704085
    Tillverkarens nummer 13366010600

    Benämning

    Utförande:

    Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

    Användningsdata:

    För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

    Passar till:

    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation  6 mm

    ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation 6 mm

    på begäran
    Finns inom 2-3 veckor
    0 styck i lager
    1 406,59  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    5 styck i lager
    1 374,91  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    fäste ET 32 ET 32
    Utvändig-⌀ D 33 33
    totallängd L 43 42,5
    nom. spänn-⌀ d 6 6
    Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
    Radialkompensation R brotschning 0,1
    Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen