ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 32, nom. spänn-⌀ d: 11mm

Art-nr.: 309432 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 11 mm
fäste ET 32
Norm Verkstadsnorm
Typ 4538 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 43 mm
axiellt utdrag 10 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309432 11
EAN/GTIN 2050001704139
Tillverkarens nummer 13366011100

Benämning

Utförande:

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 32, nom. spänn-⌀ d: 11mm

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 32, nom. spänn-⌀ d: 11mm

på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 404,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 391,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ET 32 ET 32
Utvändig-⌀ D 33 mm 33 mm
axiellt utdrag 10 mm
totallängd L 43 mm 42,5 mm
nom. spänn-⌀ d 11 mm 11 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen