ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

Art-nr: 309418 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309418 6
EAN/GTIN 2050001766649
Tillverkarens nummer 13836010600

Benämning

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 6 mm

på begäran
I lager
26 styck i lager
1 194,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager
471,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
617,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 32 ER 32 ER 32
Utvändig-⌀ D 32,7 33 32,7
totallängd L 40 40 40
nom. spänn-⌀ d 6 6 6
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Typ 4537 E 469 E 4537 E

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen