{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309418 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001766946 | |
Tillverkarens nummer | 13836010450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 4,5mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 196,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
618,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | 32,7 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm |
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4537 E | 4537 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |