{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3,5 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4276 E | |
Utvändig-⌀ D | 20,7 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309406 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001765529 | |
Tillverkarens nummer | 13824010350 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 3,5 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
666,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
521,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
466,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 20 | ER 16 | ER11 |
Utvändig-⌀ D | 20,7 | 16,7 | 11,3 |
totallängd L | 31,5 | 27,5 | 18 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4276 E | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |