{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 11,3 mm | |
totallängd L | 18 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309399 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406104443 | |
Tillverkarens nummer | 309399 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar 3,5 mm
på begäran
I lager
54 styck i lager
458,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
513,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER11 | ER 16 |
Utvändig-⌀ D | 11,3 mm | 16,7 mm |
totallängd L | 18 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |