{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309404 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765123 | |
Tillverkarens nummer | 13833010600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 6mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
989,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
426,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
233 styck i lager
514,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |