{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309404 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765130 | |
Tillverkarens nummer | 13833010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 7 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
969,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
502,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
totallängd L | 27,5 | 27,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |