{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309404 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767714 | |
Tillverkarens nummer | 13833010450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken 4,5 mm
på begäran
I lager
58 styck i lager
978,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
509,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 27,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |