{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309402 7 | |
EAN/GTIN | 2050001766137 | |
Tillverkarens nummer | 13823010700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 7 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
631,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
430,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
520,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
totallängd L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |