{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4,5 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309402 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767899 | |
Tillverkarens nummer | 13823010450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 4,5 mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
626,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
513,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
totallängd L | 27,5 | 27,5 |
nom. spänn-⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |