ER-spänntång HP med tätning 6 mm

Art-nr.: 309369 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 4012 E
Utvändig-⌀ D 11,2 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309369 6
EAN/GTIN 2050001765741
Tillverkarens nummer 13621010600

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). Liknande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen