{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
fäste | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 2 µm | |
Typ | 4012 E | |
Utvändig-⌀ D | 11,2 mm | |
totallängd L | 18 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309369 3 | |
EAN/GTIN | 2050001767318 | |
Tillverkarens nummer | 13621010300 | |
Tillverkare | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |