ER-spännhylsa med tätning 6 mm

Art-nr.: 308992 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 471 E
Utvändig-⌀ D 40,7 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308992 6
EAN/GTIN 2050001765697
Tillverkarens nummer 13727010600

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen