{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 16 mm | |
fäste | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 471 E | |
Utvändig-⌀ D | 40,7 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308992 16 | |
EAN/GTIN | 2050001768704 | |
Tillverkarens nummer | 13727011600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER 40, nom. spänn-⌀ d: 16mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
819,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
307,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
totallängd L | 46 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 471 E | 472 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |