{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 469 E | |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308986 3 | |
EAN/GTIN | 2050001764898 | |
Tillverkarens nummer | 13726010300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning 3 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
774,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
470,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 32,7 mm | 33 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm |
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 469 E | 469 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |