{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 13 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308941 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766472 | |
Tillverkarens nummer | 13715011300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 13mm
på begäran
I lager
73 styck i lager
294,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
236,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 430 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |