{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 8 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308941 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765628 | |
Tillverkarens nummer | 13715010800 | |
Tillverkare | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |