{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308906 4 | |
EAN/GTIN | 2050001765147 | |
Tillverkarens nummer | 13723010400 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 4mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
640,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
424,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
513,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
291 styck i lager
303,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |