{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308922 4 | |
EAN/GTIN | 4045197644992 | |
Tillverkarens nummer | 308922 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa med tätning och munstycken 4 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
430,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
520,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 17 | 16,7 |
totallängd L | 27,5 | 27,5 |
nom. spänn-⌀ d | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 425 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |