{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 10 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308906 10 | |
EAN/GTIN | 2050001766953 | |
Tillverkarens nummer | 13723011000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 10mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
642,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
426,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 27,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |