{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 1 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308901 1 | |
EAN/GTIN | 2050001768544 | |
Tillverkarens nummer | 13713010100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa 1 mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
352,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
276,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
289,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER 16 | ER 20 |
Utvändig-⌀ D | 17 | 17 | 21 |
totallängd L | 27,5 | 27,5 | 31,5 |
nom. spänn-⌀ d | 1 | 1 | 1 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 426 E | 426 E | 428 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |