{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 50 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388 | |
Kragdiameter D | 36 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 29,1 mm | |
totallängd L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
gängaM | M24 | |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 50 | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308650 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150998 | |
Tillverkarens nummer | 308650 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dragtappar tätad, form B, med hål, passar för konor: 50
på begäran
I lager
45 styck i lager
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
168,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
504 styck i lager
214,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
311 styck i lager
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
680 styck i lager
168,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragtapp norm | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
Kragdiameter D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
gängaM | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
nyckelvidd | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |