{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 50 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 36 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 28 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
gängaM | M24 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 50 | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308615 50 | |
EAN/GTIN | 4045197554550 | |
Tillverkarens nummer | 308615 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B, utan hål, passar för konor: 50
på begäran
I lager
289 styck i lager
225,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
175,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
175,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
210,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
210,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
Kragdiameter D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
Huvud-⌀ D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
passar för konor med färgkod | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
nyckelvidd | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |