{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308283 20 | |
EAN/GTIN | 4062406101367 | |
Tillverkarens nummer | 308283 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympchuck Med kylkanalhål 20 mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
4 129,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 550,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 954,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
3 750,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 030,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
fäste | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Form | A | A | A | A | A |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |