{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308268 32 | |
EAN/GTIN | 2050001690531 | |
Tillverkarens nummer | 16.306.100.32.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 32 mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
3 280,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 960,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 357,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 | 32 |