{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308187 12 | |
EAN/GTIN | 4045197290885 | |
Tillverkarens nummer | 308187 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck Med kylkanalhål 12 mm
på begäran
I lager
172 styck i lager
2 418,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 742,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
1 906,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 506,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A 40 | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 90 | 90 | 90 | 90 |
Form | A | A | A | A |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |