{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308170 12 | |
EAN/GTIN | 4045197290793 | |
Tillverkarens nummer | 308170 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Shrink-fit chuck 12 mm
på begäran
I lager
185 styck i lager
£119.89
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
£149.15
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
£157.58
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Adapter | HSK-A100 kort | HSK-A 63 short | HSK-A 63 short |
Overhang dimension A | 90 | 90 | 90 |
External ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Shape | A | A | A |
Concentricity | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Machining strategy | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Type of product | Krympchuck | Shrink-fit chuck | Shrink-fit chuck |