{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307525 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653543 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.100.25.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 25mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
8 171,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
4 338,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Balluffchiphål | Ja | Ja |
Form | A | A |
justersträcka V | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |