{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 32 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M8×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307525 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653505 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.100.10.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 10mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
8 136,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
5 466,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 864,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |