{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Centro P | |
Typ CP för ER | 25 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 130 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 6 µm | |
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 3 µm | |
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 6 µm | |
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305925 25 | |
EAN/GTIN | 2050001757067 | |
Tillverkarens nummer | 44526001300 |