{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 160 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Effektiv längd LN | 85 mm | |
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 | 25 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305723 25 | |
EAN/GTIN | 4062406110758 | |
Tillverkarens nummer | 305723 25 |