{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 160 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Effektiv längd LN | 111 mm | |
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 | 11 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305723 11 | |
EAN/GTIN | 4062406110734 | |
Tillverkarens nummer | 305723 11 |