{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | |
Spännkraft upp till | 4 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 305535 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772053 | |
Tillverkarens nummer | 569075432105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kraftspännchuck, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 466,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
4 181,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 000,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |