{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 135 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 66 mm | |
Spännkraft upp till | 900 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 305528 32 | |
EAN/GTIN | 4045197547026 | |
Tillverkarens nummer | 305528 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftspännchuck 32 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 074,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 243,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 135 mm | 135 mm |
Form | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |