{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 40 | |
fäste | HSK-A 100 lång | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305486 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945808 | |
Tillverkarens nummer | 305486 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-hylschuckar förnicklad 40
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 479,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 866,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 275,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 533,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 853,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 109,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 lång | HSK-A 63 lång | HSK-A 100 lång | HSK-A 63 lång | HSK-A 100 lång | HSK-A 63 lång |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Form | A | A | A | A | A | A |
spännvidd | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |