{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 40 | |
fäste | HSK-A 63 lång | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305397 40 | |
EAN/GTIN | 4045197712202 | |
Tillverkarens nummer | 305397 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-hylschuckar, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 40
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 506,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 832,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 234,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 819,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 434,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 070,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 lång | HSK-A 63 lång | HSK-A 100 lång | HSK-A 100 lång | HSK-A 100 lång | HSK-A 63 lång |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |