Weldonhållare Med kylkanalhål 18 mm

Art-nr: 304305 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 18 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Reservspännskruv nr 309900 16
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304305 18
EAN/GTIN 4045197288943
Tillverkarens nummer 304305 18

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Weldonhållare Med kylkanalhål 18 mm

Weldonhållare Med kylkanalhål 18 mm

på begäran
I lager
17 styck i lager
1 679,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager
1 344,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 660,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 060,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 389,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste HSK-A100 kort HSK-A100 kort HSK-F 63 kort HSK-A100 kort HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893
Reservspännskruv nr 309900 16 16 16 16 16
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 6,3 vid 20000 min-1 G 6,3 vid 20000 min-1
Bearbetningsstrategi HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC
Produktslag Weldonhållare Weldonhållare Weldonhållare Weldonhållare Weldonhållare

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen